| |
|
| Artikel-Nr.: 2260-3936821 Herst.-Nr.: 50565-00000-00 EAN/GTIN: 4042448047632 |
| |
|
| | |
| tesa® 50565 ohne und mit LinerStabiles 50µm Aluminiumklebeband ohne und mit Liner (PVO und PV1)Produktbeschreibungtesa® 50565 ist ein stabiles Aluminiumklebeband bestehend aus einer 50µm Aluminiumfolie und einer Acrylatklebmasse. - Gute Klebkraft
- Mechanische Widerstandfähigkeit
- Feuchtigkeitsbeständig
- Wasserdampfdicht
- Hohe Wäremleitfähigkeit
- Öl- und säurebeständig
- Alterungsbeständig.
- Erhältlich ohne Trennpapier (PV0) und mit Trennpapier (PV1).
- Schwer entflammbar (UL 510)
Hauptanwendungen- Montage von Kühlspulen
- Isolierung von Rohrleitungen
- Universelle Temperaturisolierungen
- Abdecken, Schützen, Reparieren, Verschließen etc
Weitere Informationen: | | Farbe: | 00 farblos | Länge: | 50 m | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 18 | | € 7,90* | ab € 21,79* | € 29,75* | | | | | 16 Tage | | | 18 | | Frei Haus | ab € 25,92* | € 29,93* | | | | | 8 Tage | | | 18 | | Frei Haus | ab € 21,78* | € 30,26* | | | | Lager 2260 | | | | 18 | | € 4,90* | ab € 28,81* | € 33,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,5762* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen | Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 595,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2260 | | Versand: Lager 2260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 12,00* | € 4,90* |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|