Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 50565 ohne Liner, 50m x 50mm, farblos


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-50565-00000-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50565-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448047632
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
tesa 50565 ohne Liner, 50m x 50mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, alu klebeband 50 mm x 50 lfm, alu klebeband tesa, alu klebeband, Alu Klebeband; Aluband; Alufolienband; Aluklebeband; Aluminium-Klebeband; Aluminiumband; Aluminiumklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
18
€ 7,90*
ab € 21,79*
€ 29,75*
16 Tage
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 25,92*
€ 29,93*
Lager 42XH2
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 21,78*
€ 30,26*
43 Tage
unbekannt
18
€ 4,90*
ab € 28,81*
€ 33,08*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Rollen
€ 30,26*
€ 36,01
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 28,70*
€ 34,15
pro Rolle
ab 54 Rollen
€ 27,30*
€ 32,49
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 24,90*
€ 29,63
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 23,57*
€ 28,05
pro Rolle
ab 864 Rollen
€ 22,51*
€ 26,79
pro Rolle
ab 9000 Rollen
€ 21,78*
€ 25,92
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,4356* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen
Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 544,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.