Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 50565 ohne u. m. Liner 50mx50mm farblos


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005396
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50565-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448047632
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband

tesa® 50565 Aluminiumklebeband

tesa® 50565 ist ein stabiles Aluminiumklebeband bestehend aus einer 50µm Aluminiumfolie und einer Acrylatklebmasse. Gute Klebkraft. Mechanische Widerstandfähigkeit. Feuchtigkeitsbeständig. Wasserdampfdicht. Hohe Wäremleitfähigkeit. Öl- und säurebeständig. Alterungsbeständig. Erhältlich ohne Trennpapier (PV0) und mit Trennpapier (PV1). Schwer entflammbar (UL 510).
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Farblos
Breite:
50 mm
Temperaturbereich:
von -40°C bis 160°C
Stärke:
90 µm
Träger:
Aluminiumfolie
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, alu klebeband 50 mm x 50 lfm, alu klebeband tesa, alu klebeband, tesa®, 50565, tesa® 50565 ohne u. m. Liner 50mx50mm farblos.tesa 50565 ohne u. m. Liner 50mx50mm, 50565-00000-00, tesa® 50565
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
18
€ 7,90*
ab € 21,79*
€ 29,75*
Lager 8685
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 25,92*
€ 29,93*
8 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 21,78*
€ 30,26*
43 Tage
unbekannt
18
€ 4,90*
ab € 28,81*
€ 33,08*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Rollen
€ 29,93*
€ 35,62
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 29,43*
€ 35,02
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 27,38*
€ 32,58
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 26,86*
€ 31,96
pro Rolle
ab 9000 Rollen
€ 25,92*
€ 30,84
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,5184* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen
Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 538,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.