Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fensterdichtung
>
Klebedichtung
>
Artikel
Schaumstoff UNIVERSAL, 6m:15mm, weiß #55604-00100-00
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2260
Artikel-Nr.:
2260-3937429
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
55604-00100-00
EAN/GTIN:
4042448102706
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiss
Länge:
6,00 Merkmalseinheit 57
Breite:
15,0 mm
... >
Lager 2260 - Hauptsortiment
>
Tesa
>
Tesa
Weitere Suchbegriffe:
Fugenband
,
Fugendichtband
,
Fugendichtungsband
,
Klebedichtung
,
Selbstklebende Fensterdichtung
,
Selbstklebende Türdichtung
,
Abdeckband
,
Abklebeband
,
Klebeband Krepp
,
Krepp-Klebeband
,
Kreppband
,
Kreppklebeband
,
Malerabdeckband
,
Malerkrepp
,
Tapeten-Abdeckband
,
Tapetenband
,
Tapetenklebeband
,
Schaumstoffband
,
Schaumstoffklebeband
,
dichtband tesamoll 6m x 15mm
,
dichtband tesa
,
dichtband
Angebote
(35)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,02*
€ 6,11*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,99*
€ 6,48*
Lager 1498
1 Tag
43
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,51*
€ 6,74*
Lager 1690
3 Tage
32
10
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 5,55*
€ 6,77*
Lager 2260
43 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,39*
€ 13,73*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 137,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2260
Versand:
Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2260
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fiskars 1000815 Universal Orange, Silber
Fiskars
859853/1000815
ab € 14,56*
Zubehör
Japan-Messer mit schmaler Abbrechklinge Klingenbreite 9 mm
Schuller Eh'klar
30470
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen