Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Kapp- und Gehrungssäge LH1201FL Makita #LH1201FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-4428320
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     LH1201FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
LH1201FL Kapp- Gehrungs- und Tischsäge

Kombinierte Maschine nutzbar als Kapp- und Gehrungssäge oder als Tischkreissäge Sanftanlauf und MotorbremseSägekopf nach links stufenlos bis auf 45° neigbarRobuster Sägetisch aus Aluminium-DruckgussSeparat zuschaltbare Schnittstellenbeleuchtung mit 4 LEDMit Laserlinie Drehteller nach rechts um 52° und nach links um 47° drehbarMit Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes EinschaltenFremdabsaugung anschließbar

Technische Details:

  • Leerlaufdrehzahl: 3800 min-1
  • Max. Schnitttiefe 45°/90° Tischkreissägemodus: -/52 mm
  • Max. Schnitttiefe 90° Tischkreissägemodus: 52 mm
  • Schnittleistung 0°: 62x200/95x155 mm
  • Schnittleistung 45° Gehrung: 62x135/95x110 mm
  • Sägeblattdurchmesser: 305 mm
  • Sägeblatt-Ø / Bohrung: 305/30 mm
  • Breite: 545 mm
  • Höhe: 435 mm
  • Länge: 730 mm
  • Gewicht: 20,7 kg
  • K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
  • Vibration: 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel : 93 dB(A)
  • Leistungsaufnahme: 1650 Watt

    Lieferumfang:

  • 1 ,Parallelanschlag
  • 1 ,HM-Sägeb. 305x30x40Z
  • Weitere Informationen:
    Ursprungsland:
    CN
    Gewicht:
    27,383 KG
    Größe:
    730x545x435 MM
    Angebote (22)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,90*
    ab € 453,92*
    € 494,58*
    2 Tage
    6
    € 6,90*
    ab € 455,00*
    € 496,15*
    8 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 461,16*
    € 498,97*
    12 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 464,88*
    € 504,18*
    Lager 2260
    8 Tage
    unbekannt
    € 4,90*
    ab € 492,99*
    € 531,95*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 2260
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 531,95*
    € 633,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 525,41*
    € 625,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 509,03*
    € 605,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 502,35*
    € 597,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 492,99*
    € 586,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 2260
    Versand: Lager 2260
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 4,90*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.