Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Glasfaserbandmaß - 10m, cm/- Kapsel Radius


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-4570044
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     520211010BF
EAN/GTIN:
     4007368073857
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Kapselserie RADIUS. Ergonomisch gestaltetes Gehäuse mit grossem Kurbelarm und Parkposition für den Anfangsring. Gleitlagerschalen für optimalen Wickelkomfort. In sekundeschnelle von Rechts- auf Linkshänderausführung umgebaut. Mit griffsympathischer soft-touch Oberfläche. Bandausführung Kunststoff - glasfaserverstärkt ,Teilung gedruckt. Universel einsetzbar bei schwächerer Beanspruchung. Zugring aus bruchfestem Kunststoff. Maßanfang B, ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag. EG - Klasse II
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,25 kg
Größe:
121x174x40 MM
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: kapselbandmaß bmi, glasfaser bandmaß, BMI, Bandmaß, Maßband, Messband, Metermaßband, Meßband, kapselbandmaß, kapselmaßband, bandmaß, maßband, kunststoffbandmaß, kunststoffmaßband, kapselbandmass, kapselmassband, bandmass, massband, kunststoffbandmass
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 20,84*
€ 39,53*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 28,56*
€ 39,55*
Lager 2260
nicht lagernd
14
€ 4,90*
ab € 39,55*
€ 46,57*
8 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 49,90*
€ 65,61*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 651,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.