Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 520211010BF Maßband 10m Glasfaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R326691
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     520211010BF
EAN/GTIN:
     4007368073857
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß

Features:
Ergonomisch gestaltetes Kapsel Gehäuse mit großem Kurbelarm
Weitere Informationen:
Max. Messbereich:
10 m
Material:
Glasfaser
Genauigkeit:
EG-Klasse II
Messeinheit:
cm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Maßband
Weitere Suchbegriffe: kapselbandmaß bmi, glasfaser bandmaß, BMI
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 20,75*
€ 38,96*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 28,32*
€ 38,97*
22 Tage
nicht lagernd
14
€ 4,90*
ab € 39,62*
€ 47,21*
7 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 37,09*
€ 48,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.