Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armatur / Küchenarmatur CERAFLEX Ausladung 200 mm | zur Wandmontage, Schwenkbarer Rohrauslauf, S-Anschlüsse verstellbar | Durchmesser 38mm, Schwenkbereich 100 Grad, Oberfläche: ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-7850012
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     B1730AA
EAN/GTIN:
     3800861056041
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer

Einhebel Wand -Küchenarmatur DN 15

  • Schwenkbarer Rohrauslauf
  • Luftsprudler mit Metallring
  • S-Anschlüsse verstellbar von 127 - 173mm
  • Bedienungshebel aus Metall
  • Permanente Rot- / Blau Markierung auf dem Bedienhebel
  • Kartusche mit Keramischen Dichtscheiben
  • Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich)
  • Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung

Technische Details

  • Ausladung 200mm
  • Durchmesser 38mm
  • Schwenkbereich 100 Grad
  • Lebensdauertest EN 817
  • Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1
  • Oberfläche: Chrom
  • Gesamte Ausladung: 247 mm
  • Gesamte Höhe: 160 mm
  • Durchfluss (3 Bar): 18 L
  • Hersteller: Ideal Standard
  • Serie: Ceraflex
  • Artikel Nr.: B1730AA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,96*
€ 93,55*
6 Tage
10
€ 6,95*
ab € 71,57*
€ 94,49*
Lager 2260
unbekannt
€ 4,90*
ab € 75,83*
€ 96,16*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 77,32*
€ 98,07*
€ 5,95*
ab € 85,14*
€ 107,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A6448AA
ab € 197,56*
Ähnlich
Ideal Standard
A6476AA
ab € 183,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.