Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Wand-Küchen-Armatur CERAFLEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal Standard B1730 Chrom
Ideal Standard B1730 Chrom
Artikel-Nr.:
     4792-60312644
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     B1730AA
EAN/GTIN:
     3800861056041
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IS Wand-Küchen-Armatur CERAFLEX Ausld. 200mm, chrom Einhebel Wand -Waschtischarmatur DN 15. Schwenkbarer Rohrauslauf 200mm. Luftsprudler mit Metallring. Ausladung 160mm. S-Anschlüsse verstellbar von 127 - 173mm. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot- / Blau Markierung auf dem Bedienhebel. Durchmesser 38mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Gesamte Ausladung: 247 mm Gesamte Höhe: 160 mm Durchfluss (3 Bar): 18 L Hersteller: Ideal Standard Serie: Ceraflex Artikel Nr.: B1730AA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,99*
€ 93,79*
Lager 4792
10
€ 6,95*
ab € 71,60*
€ 94,73*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 75,85*
€ 96,41*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 77,35*
€ 98,32*
€ 5,95*
ab € 85,16*
€ 107,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A6448AA
ab € 197,78*
Ähnlich
Ideal Standard
A6476AA
ab € 183,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.