Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Kombifix Element für Wand-WC 108cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     2260-8011102
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     110020001
EAN/GTIN:
     4025416301769
Suchbegriffe:
Vorwandelement
Vorwandinstallationselement
Klo
Klosett
mit Omega UP-SPK 12cm Bet. von vorne
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2260
unbekannt
24
€ 4,90*
ab € 208,43*
€ 239,32*
1
€ 5,95*
ab € 204,72*
€ 250,21*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 205,92*
€ 251,47*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 239,32*
€ 284,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,43*
€ 248,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 5.743,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.