Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Keilriemenscheibe TB SPB 335/10 (TLB 4040)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Keilriemenscheibe TB SPB 335/10 (TLB 4040)
optibelt Keilriemenscheibe TB SPB 335/10 (TLB 4040)
optibelt Keilriemenscheibe TB SPB 335/10 (TLB 4040)
Artikel-Nr.:
     2280-2000028819
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TBSPB335/10
EAN/GTIN:
     4014486247664
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen TB SPB 335/10 Taperbuchse: 4040

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 10 Rillen
• Ausführung: Armscheibe Nr: 10
• Kranzbreite b2: 196mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 335 mm

• Taperbuchse: 4040
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
TBSPB335/10
Werksnummer:
1687119
Profil:
TB SPB
Gewicht netto Kg:
36,000000
Gewicht brutto Kg:
36,000000
Innendurchmesser mm:
50,00
Aussendurchmesser mm:
80,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 187,20*
€ 234,4059*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 199,47*
€ 244,21*
Frei Haus
ab € 264,72*
€ 304,71*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,04*
€ 391,25*
45 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 637,46*
€ 691,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,4059*
€ 278,943
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,84*
€ 254,4696
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,68*
€ 239,9992
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,15*
€ 233,4185
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,20*
€ 222,768
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.