Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB SPB 335/10 00ZA OPTIBELT Keilrillenscheiben für Taper-Buchse 4040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_optibelt_KS.jpg
Metall_optibelt_KS.jpg
1282-TB-SPB.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461TB SPB 335/10 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB SPB 335/10
EAN/GTIN:
     4014486247664
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Technische Eigenschaften: Profil: SPB Anzahl der Rillen: 10 Taper-Buchsennummer: 4040 Richtdurchmesser dd: 335 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Rillen:
10
Profil:
SPB
Richtdurchmesser dd:
335 mm
Taper-Buchsennummer:
4040
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 185,97*
€ 233,9659*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 200,18*
€ 243,76*
Frei Haus
ab € 265,00*
€ 305,42*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,34*
€ 397,26*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 634,13*
€ 707,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,26*
€ 472,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,23*
€ 467,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 327,22*
€ 389,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 322,21*
€ 383,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,34*
€ 369,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,46*
€ 364,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,34*
€ 338,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.