Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KR-S. TB 335 10 SPB/17 f.TB4040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-156260
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1687119
EAN/GTIN:
     4014486247664
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilriemenscheibe TB 335 10 SPB/17 f. TB 4040
Weitere Informationen:
Profil:
SPB
Richt Ø dd:
335 mm
Rillenanzahl:
10 Stück
Ausführung:
10
Taper Buchse:
für TB 4040
Gewicht ohne Buchse:
36,000 KGM
Hersteller:
Optibelt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, schmalkeilriemen spb optibelt, schmalkeilriemen spb 1800, schmalkeilriemen, Taper Buchse, Optibelt, Antrieb, Keilriemen, Scheiben, Spannbuchse, Profil SPB/17
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 185,97*
€ 233,9659*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 200,18*
€ 243,76*
Frei Haus
ab € 265,00*
€ 305,42*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,34*
€ 397,26*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 634,13*
€ 707,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,82*
€ 842,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,00*
€ 831,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,61*
€ 812,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,96*
€ 791,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,13*
€ 754,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.