| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2000045935 Herst.-Nr.: ZLG320YY EAN/GTIN: 3413520698355 |
| |
|
| | |
| SNR Lagergehäuse Guss-Thermoplast ZLG320YY Mehrlagergehäuse mit Fettschmierung ZLG/DLG Einteilige Blocklagergehäuse für die Aufnahme von zwei oder mehr Wälzlagern. Diese Gehäusebaureihe ist speziell für den Einsatz in Anwendungen mit hohen Betriebsdrehzahlen und / oder hohen Belastungen geeignet. Durch die Bestückung unterschiedlicher Lagerkombinationen lassen sich Mehrlagergehäuse vielseitig konfigurieren. Ausgerichte Lagersitzpositionen für hohe Rundlaufgenauigkeit der Welle Verwendbare Lagerbauformen: Rillenkugellager, Schrägkugellager und Zylinderrollenlager (innerhalb eines Blocklagers kombinierbar) Gehäusewerkstoff: Gusseisen mit Lamellengraphit Für Wellendurchmesser von 30mm bis 120mm Geeignet für Anwendungen mit hohen Axial- oder Radialkräften – auch in Kombination mit hohen Drehzahlen. Hohe Laufruhe durch axial vorgespannte Lagerung Bevorzugte Lagerung für Industrieventilatoren Abdichtungssystem: Filzstreifen- / V-Ringdichtung Können als vormontierte, sofort einsatzbereite Komplett-Einheiten konfiguriert werden Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | ZLG320YY | Werksnummer: | SNR ZLG.320.YY | Gewicht netto Kg: | 124,000000 | Gewicht brutto Kg: | 124,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Lagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.876,97* | € 1.956,84* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.884,73* | € 1.966,45* | | | | Lager 2280 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.863,05* | € 1.995,5865* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.968,47* | € 2.047,31* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.171,65* | € 2.262,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|