Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGS Schrank LOGS 145 H1550xB540xT390mm 8 Schubladen 5 Fachböden blau RAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGS Schrank LOGS 145 H1550xB540xT390mm 8 Schubladen 5 Fachböden blau RAL
LOGS Schrank LOGS 145 H1550xB540xT390mm 8 Schubladen 5 Fachböden blau RAL
Artikel-Nr.:
     2280-2000298794
Hersteller:
     LOGS
Herst.-Nr.:
     5000680984
EAN/GTIN:
     4054773011462
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Schrank m.Tür LOGS 145 H1550xB540xT390mm 8 Schubl.5 Fbd.blau RAL LOGS Schrank mit Tür · 8 Schubladen / 5 Böden (Stellhöhe je 140 mm) · abschließbar · Zusätzlich empfohlen wird pro Modulturm ein Deckelelement 5000 680 996 Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau RAL
Weitere Informationen:
eClassID:
21100414
HerstellerNr:
5000680984
Werksnummer:
5000680984
Länge netto mm:
620,00
Breite netto mm:
470,00
Höhe netto mm:
1620,00
Gewicht netto Kg:
61,000000
Gewicht brutto Kg:
60,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
H1550xB540xT390mm
Produktart:
Schrank
Ausfuehrung:
blau RAL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 306,27*
€ 370,9653*
Frei Haus
ab € 319,58*
€ 394,47*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 355,56*
€ 415,48*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 287,67*
€ 415,84*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 327,58*
€ 416,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,9653*
€ 441,4487
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,73*
€ 425,6987
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,13*
€ 404,7547
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,84*
€ 398,4596
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,27*
€ 364,4613
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
LOGS 110 RAL 5022
ab € 53,66*
Sonstiges
k.A.
LOGS 250 RAL 5022
ab € 12,31*
Sonstiges
k.A.
LOGS 230 RAL 5022
ab € 47,90*
Sonstiges
k.A.
LOGS 260
ab € 20,78*
Sonstiges
k.A.
LOGS 10 RAL 5022
ab € 20,27*
Sonstiges
k.A.
LOGS 60 RAL 5022
ab € 62,64*
Sonstiges
k.A.
LOGS 70 RAL 5022
ab € 39,69*
Sonstiges
k.A.
LOGS 240 RAL 5022
ab € 77,65*
Sonstiges
k.A.
LOGS 80 RAL 5022
ab € 44,11*
Sonstiges
k.A.
LOGS 150 RAL 5022
ab € 46,45*
Sonstiges
k.A.
LOGS 160 RAL 5022
ab € 30,20*
Sonstiges
k.A.
LOGS 170 RAL 5022
ab € 30,36*
Sonstiges
k.A.
LOGS 180 RAL 5022
ab € 35,30*
Sonstiges
k.A.
LOGS 20 RAL 5022
ab € 43,96*
Sonstiges
k.A.
LOGS 231 RAL 5022
ab € 54,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.