Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank m.Tür LOGS 145 H1550xB540xT390mm 8 Schubl.5 Fbd.blau RAL LOGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-5000680984
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LOGS 145 RAL 5022
EAN/GTIN:
     4054773011462
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Schrank mit Tür · 8 Schubladen / 5 Böden (Stellhöhe je 140 mm) · abschließbar · Zusätzlich empfohlen wird pro Modulturm ein Deckelelement 5000 680 996 Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau RAL
Weitere Informationen:
Höhe:
1550 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
390 mm
Ausführung:
mit Tür, abschließbar
Anzahl Fachböden:
5
Anzahl Schubladen:
8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Modulturm, Regalturm, flügeltürenschrank 5fachböden, drehtür schrank, C-Teile Management, Lagerorganisationssystem LOGS, LOGS Organisationssystem, LOGS-Schränke, Orsy, Regal, Regalsysteme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 303,63*
€ 378,2153*
Lager 2431
3
Frei Haus
ab € 345,09*
€ 414,36*
Frei Haus
ab € 327,90*
€ 419,04*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 347,86*
€ 419,24*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 327,76*
€ 430,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,36*
€ 493,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,91*
€ 480,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 403,90*
€ 480,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 403,89*
€ 480,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,07*
€ 461,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 388,06*
€ 461,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 388,05*
€ 461,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 388,03*
€ 461,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 388,02*
€ 461,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,48*
€ 451,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,09*
€ 410,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
LOGS 110 RAL 5022
ab € 53,70*
Sonstiges
k.A.
LOGS 250 RAL 5022
ab € 12,27*
Sonstiges
k.A.
LOGS 230 RAL 5022
ab € 47,90*
Sonstiges
k.A.
LOGS 260
ab € 20,89*
Sonstiges
k.A.
LOGS 10 RAL 5022
ab € 20,30*
Sonstiges
k.A.
LOGS 60 RAL 5022
ab € 62,58*
Sonstiges
k.A.
LOGS 70 RAL 5022
ab € 39,68*
Sonstiges
k.A.
LOGS 240 RAL 5022
ab € 77,63*
Sonstiges
k.A.
LOGS 80 RAL 5022
ab € 45,88*
Sonstiges
k.A.
LOGS 150 RAL 5022
ab € 46,64*
Sonstiges
k.A.
LOGS 160 RAL 5022
ab € 30,29*
Sonstiges
k.A.
LOGS 170 RAL 5022
ab € 30,33*
Sonstiges
k.A.
LOGS 180 RAL 5022
ab € 35,17*
Sonstiges
k.A.
LOGS 20 RAL 5022
ab € 43,89*
Sonstiges
k.A.
LOGS 231 RAL 5022
ab € 54,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.