Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGS Thekenschrank LOGS 190 H795xB540xT390mm 5 Schubladen Fachböden blau RAL 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGS Thekenschrank LOGS 190 H795xB540xT390mm 5 Schubladen Fachböden blau RAL 5
LOGS Thekenschrank LOGS 190 H795xB540xT390mm 5 Schubladen Fachböden blau RAL 5
Artikel-Nr.:
     2280-2000298799
Hersteller:
     LOGS
Herst.-Nr.:
     5000680989
EAN/GTIN:
     4054773011516
Suchbegriffe:
Modulturm
Regalturm
Theken-Schrank
Thekenschrank
Thekenschrank LOGS 190 H795xB540xT390mm 5 Schubl.Fbd.blau RAL 5022 LOGS abschließbarer Thekenschrank · 5 Schubladen Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau RAL 5022
Weitere Informationen:
eClassID:
21100414
HerstellerNr:
5000680989
Werksnummer:
5000680989
Länge netto mm:
610,00
Breite netto mm:
430,00
Höhe netto mm:
810,00
Gewicht netto Kg:
36,000000
Gewicht brutto Kg:
32,800000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
H795xB540xT390mm
Produktart:
Thekenschrank
Ausfuehrung:
blau RAL 5022
Weitere Suchbegriffe: thekenschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 170,25*
€ 217,9303*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 215,47*
€ 265,84*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 186,77*
€ 268,08*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 218,37*
€ 269,03*
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 188,45*
€ 269,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,9303*
€ 259,3371
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,23*
€ 250,1737
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,81*
€ 230,6339
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,17*
€ 226,3023
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,25*
€ 202,5975
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
LOGS 110 RAL 5022
ab € 53,61*
Sonstiges
k.A.
LOGS 270 SCHWARZ
ab € 2,99*
Sonstiges
k.A.
LOGS 250 RAL 5022
ab € 12,29*
Sonstiges
k.A.
LOGS 230 RAL 5022
ab € 47,97*
Sonstiges
k.A.
LOGS 260
ab € 20,80*
Sonstiges
k.A.
2400675
ab € 2,78*
Sonstiges
k.A.
2400705
ab € 2,78*
Sonstiges
k.A.
2400725
ab € 2,78*
Sonstiges
k.A.
2400755
ab € 2,78*
Sonstiges
k.A.
2400770
ab € 7,10*
Sonstiges
k.A.
2400731
ab € 0,66*
Sonstiges
k.A.
LOGS 280 SCHWARZ
ab € 4,25*
Sonstiges
k.A.
LOGS 10 RAL 5022
ab € 20,31*
Sonstiges
k.A.
LOGS 60 RAL 5022
ab € 62,73*
Sonstiges
k.A.
LOGS 70 RAL 5022
ab € 39,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.