Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

80700/1401AV 7035/7016 Schubladenschrank H1019xB705xT736mm grau/anthr. Vollausz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
80700/1401AV 7035/7016 Schubladenschrank H1019xB705xT736mm grau/anthr. Vollausz
80700/1401AV 7035/7016 Schubladenschrank H1019xB705xT736mm grau/anthr. Vollausz
80700/1401AV 7035/7016 Schubladenschrank H1019xB705xT736mm grau/anthr. Vollausz
80700/1401AV 7035/7016 Schubladenschrank H1019xB705xT736mm grau/anthr. Vollausz
Artikel-Nr.:
     2280-2000300223
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     80700/1401AV 7035/7016
EAN/GTIN:
     4050413062412
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank H1019xB705xT736mm grau/anthr. 2x75,2x100,2x125,1x300mm Schubl. Gehäuse · Präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · Gehäuse mit Rahmenverstärkung · Gesamttragfähigkeit 1500 kg Schubladen · Leichtgängige Schubladenführungen für maximalen Komfort · Serienmäßig mit absoluter Einzelauszugsperre und Zentralverschluss, ein Kippen des Schrankes nach vorne ist ausgeschlossen · Innen liegende Aluminium-Griffleisten vermindern die Verletzungsgefahr durch hängenbleiben · Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung · Geschlitzte Seitenwände bieten zahlreiche Möglichkeiten für individuelle Unterteilungen · Schubladen-Innenmaße B 600 x T 600 mm Lackierung · Alle Schubladenschränke werden mit einer hochwertigen und robusten Pulverbeschichtung geliefert Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 600mm · Schubladeninnentiefe: 600mm · Ausführung: Vollauszug · Anzahl Schubladen: 7 · Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 75, 2 x 100, 2 x 125, 1 x 300mm Tragfähigkeit pro Schublade Fronthöhe 50, 75 mm = Tragfähigkeit 70 kg Fronthöhe 100, 125, 150, 200, 250, 300 mm = Tragfähigkeit 100 kg Schubladen-Innennmaße Breite 705 mm = Breite 600 x Tiefe 600 mm Breite 1005 mm = Breite 900 x Tiefe 600 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21100413
HerstellerNr:
80700/1401AV 7035/7016
Werksnummer:
9000426017
Länge netto mm:
800,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
1150,00
Gewicht netto Kg:
125,500000
Gewicht brutto Kg:
125,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
H1019xB705xT736mm
Produktart:
Schubladenschrank
Ausfuehrung:
2x75,2x100,2x125,1x300mm Vollauszug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,35*
€ 818,07*
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 718,90*
€ 818,4371*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 748,21*
€ 827,53*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 725,37*
€ 830,62*
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 685,74*
€ 831,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,4371*
€ 973,9401
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,60*
€ 943,194
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,25*
€ 903,5075
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,86*
€ 889,9534
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,90*
€ 855,491
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
801000/1221AV 7035/7016
ab € 959,18*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
801000/1221AV 7035/5005
ab € 967,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.