Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM 103500712 Schiebetürschaukasten 8 x DIN A4 B920xH674mm Rahmen eckig für Inn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM 103500712 Schiebetürschaukasten 8 x DIN A4 B920xH674mm Rahmen eckig für Inn
WSM 103500712 Schiebetürschaukasten 8 x DIN A4 B920xH674mm Rahmen eckig für Inn
WSM 103500712 Schiebetürschaukasten 8 x DIN A4 B920xH674mm Rahmen eckig für Inn
WSM 103500712 Schiebetürschaukasten 8 x DIN A4 B920xH674mm Rahmen eckig für Inn
Artikel-Nr.:
     2280-2000302608
Herst.-Nr.:
     103500712
EAN/GTIN:
     4250366522876
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Schiebetürschaukasten 8 x DIN A4 B920xH674mm Rahmen eck.f.Innenber.WSM Schaukästen für den Innen- und Außenbereich · Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert · mit abgerundetem Profil · zur Wandmontage · magnethaftende, weiße Rückwand (inkl. 4 Magneten) · Bautiefe 30 mm · Schiebetüren in schwarzen Kunststoff-Laufschienen, aus ESG-Sicherheitsglas · Glas-Schiebesperrschloss mit 2 Schlüsseln Weitere technische Eigenschaften: · Sichtfläche B x H: 854 x 608mm
Weitere Informationen:
eClassID:
24301602
HerstellerNr:
103500712
Werksnummer:
9000493005
Länge netto mm:
1005,00
Breite netto mm:
775,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
12,340000
Gewicht brutto Kg:
12,340000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silberfarbig
Groesse:
8 x DIN A4 B920xH674mm
Produktart:
Schiebetürschaukasten
Ausfuehrung:
für Innenbereich
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,36*
€ 278,11*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,67*
€ 278,12*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,88*
€ 286,03*
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 253,50*
€ 300,7652*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 260,87*
€ 301,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,7652*
€ 357,9106
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,59*
€ 341,0421
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,99*
€ 314,1481
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,73*
€ 312,6487
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,50*
€ 301,665
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200138
ab € 304,79*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200137
ab € 239,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.