Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wartehallen
>
Schaukasten
>
Schiebetürschaukasten
>
Artikel
WSM WALTER SOLBACH METALLBAU, Schaukasten, BxTxH 920x30x674 mm,, 8 x DIN A4, Schiebetüren, Rückwand weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-19841-D57-103500712
Hersteller:
WSM - Walter Solbach Metallbau
Herst.-Nr.:
103500712
EAN/GTIN:
4250366522876
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Schiebetürschaukasten, BxTxH 920x30x674 mm, 8xDIN A4, Alu-Profile, ESG, inkl. 4 Magnete
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
92,00 cm
Höhe:
67,40 cm
Länge:
3,00 cm
Ursprungsland:
CZ
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Infovitrine
,
Plakatschaukasten
,
Schaukasten
,
Schiebetürschaukasten
,
Standardvitrine
,
infovitrine magnet
,
flach vitrine
,
wsm plakatschaukasten
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,36*
€ 278,11*
Lager 4012
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,67*
€ 278,12*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,88*
€ 286,03*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 253,50*
€ 300,7652*
Lager 4445
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 260,87*
€ 301,26*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,03*
€ 340,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,95*
€ 336,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,29*
€ 308,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,38*
€ 305,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,88*
€ 293,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Drehtürschaukasten 16 x DIN A4 B930xH1275mm Rahmen eck.f.Innenber.WSM
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200138
ab € 304,79*
Ähnlich
Drehtürschaukasten 8 x DIN A4 B930xH680mm Rahmen eck.f.Innenber.WSM
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200137
ab € 239,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen