Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRANSLUZENT 1000 LITER ENTSORGUNGSSÄCKE, 84990 800+500 x 2200 CM, TYP90, 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TRANSLUZENT 1000 LITER ENTSORGUNGSSÄCKE, 84990 800+500 x 2200 CM, TYP90, 50
TRANSLUZENT 1000 LITER ENTSORGUNGSSÄCKE, 84990 800+500 x 2200 CM, TYP90, 50
Artikel-Nr.:
     2280-2018756632
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     84990
EAN/GTIN:
     4025888260915
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
TRANSLUZENT 1000 LITER ENTSORGUNGSSÄCKE, 84990 800+500 x 2200 CM, TYP90, 50 Material: Regenerat Farbe: transluzent, farbstichig Füllmenge: ca. 1000 Liter Abmessung: 800+500 x 2200 mm Stärke: TYP 90für leichte und großvolumige Wertstoffe wie Folien und Styropor • geeignet für die Entsorgung von HBCD-haltigen Materialien wie Polystyrol
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84990
Werksnummer:
84990
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Material:
800+500 x 2200 CM, TYP90
Produktart:
Sack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,725*
€ 100,82275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,48*
€ 95,7712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,78*
€ 91,3682
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,80*
€ 90,202
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,12*
€ 72,7328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.