Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRANSLUZENT 2500 Liter Entsorgungssäcke, 84991 1240+840 x 2500 cm, Typ100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TRANSLUZENT 2500 Liter Entsorgungssäcke, 84991 1240+840 x 2500 cm, Typ100
TRANSLUZENT 2500 Liter Entsorgungssäcke, 84991 1240+840 x 2500 cm, Typ100
Artikel-Nr.:
     2280-2018756635
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     84991
EAN/GTIN:
     4025888260922
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
TRANSLUZENT 2500 LITER ENTSORGUNGSSÄCKE, 84991 1240+840 x 2500 CM, TYP100, Material: Regenerat Farbe: transluzent, farbstichig Füllmenge: ca. 2500 Liter Abmessung: 1240+840 x 2500 mm Stärke: TYP 100 • VPE: 20 Beutel • für leichte und großvolumige Wertstoffe wie Folien und Styropor • geeignet für die Entsorgung von HBCD-haltigen Materialien wie Polystyrol
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84991
Werksnummer:
84991
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Material:
1240+840 x 2500 CM, TYP100
Produktart:
Sack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8992* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,5125*
€ 80,33988
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,28*
€ 76,4932
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,40*
€ 73,066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,88*
€ 71,2572
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,71*
€ 68,6749
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,48*
€ 56,5012
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.