Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 276132600 Geberit Eck-HWB RENOVA COMPACT Schenkell. 320mm m HL m Überla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 276132600 Geberit Eck-HWB RENOVA COMPACT Schenkell. 320mm m HL m Überla
GEBERIT 276132600 Geberit Eck-HWB RENOVA COMPACT Schenkell. 320mm m HL m Überla
GEBERIT 276132600 Geberit Eck-HWB RENOVA COMPACT Schenkell. 320mm m HL m Überla
Artikel-Nr.:
     2280-2018892974
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     276132600
EAN/GTIN:
     4022009329841
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
waschtisch geberit weiß
waschbecken breite 45 cm
Geberit Eck-HWB RENOVA COMPACT Schenkell. 320mm m HL m Überlauf weiß KT unterbaufähig · kombinierbar mit Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 450mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
276132600
Werksnummer:
6000511309
Länge netto mm:
330,00
Breite netto mm:
325,00
Höhe netto mm:
165,00
Gewicht netto Kg:
7,120000
Gewicht brutto Kg:
7,450000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit Eck-HWB RENOVA COMPACT
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: waschbecken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 97,67*
€ 122,77*
€ 5,95*
ab € 99,24*
€ 124,78*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 104,08*
€ 130,46*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,00*
€ 145,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
276132000
ab € 61,90*
Ähnlich
Geberit
6000642903
ab € 380,58*
Ähnlich
Geberit
657340000
ab € 393,89*
Ähnlich
Geberit
657300000
ab € 401,95*
Ähnlich
Geberit
124729000
ab € 77,75*
Ähnlich
Geberit
124729600
ab € 110,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.