Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 276132000 Geberit Eck-HWB RENOVA COMPACT Schenkell. 320mm m HL mit Über


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 276132000 Geberit Eck-HWB RENOVA COMPACT Schenkell. 320mm m HL mit Über
GEBERIT 276132000 Geberit Eck-HWB RENOVA COMPACT Schenkell. 320mm m HL mit Über
GEBERIT 276132000 Geberit Eck-HWB RENOVA COMPACT Schenkell. 320mm m HL mit Über
Artikel-Nr.:
     2280-2018937079
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     276132000
EAN/GTIN:
     4022009329810
Suchbegriffe:
Eck-Waschtisch
Eckhandwaschbecken
Handwaschbecken
Waschbecken
Geberit Eck-HWB RENOVA COMPACT Schenkell. 320mm m HL mit Überlauf weiß unterbaufähig · kombinierbar mit Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 450mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
276132000
Werksnummer:
6000511308
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
320,00
Höhe netto mm:
160,00
Gewicht netto Kg:
6,940000
Gewicht brutto Kg:
7,270000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit Eck-HWB RENOVA COMPACT
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 61,95*
€ 79,86*
€ 5,95*
ab € 62,94*
€ 81,13*
5 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 65,99*
€ 85,09*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
276132600
ab € 97,56*
Ähnlich
Geberit
657340000
ab € 391,71*
Ähnlich
Geberit
554268011
ab € 380,07*
Ähnlich
Geberit
657300000
ab € 398,81*
Ähnlich
Geberit
124729000
ab € 77,70*
Ähnlich
Geberit
124729600
ab € 109,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.