Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 657340000 Geberit Eckbadewanne RENOVA asymmetrisch, 1500x1000mm links w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 657340000 Geberit Eckbadewanne RENOVA asymmetrisch, 1500x1000mm links w
GEBERIT 657340000 Geberit Eckbadewanne RENOVA asymmetrisch, 1500x1000mm links w
GEBERIT 657340000 Geberit Eckbadewanne RENOVA asymmetrisch, 1500x1000mm links w
Artikel-Nr.:
     2280-2018920237
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     657340000
EAN/GTIN:
     4022009282054
Suchbegriffe:
Badewanne
Rechteck-Badewanne
Eckbadewanne
geberit badewanne
Geberit Eckbadewanne RENOVA asymmetrisch, 1500x1000mm links weiß aus Sanitäracryl, Abgang am Fußende, Innentiefe 440 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Personen: 1 · Boden Breite (Breite Liegefläche): 595mm · Boden Länge (Länge Liegefläche): 1050mm · Durchmesser Ablaufloch: 52mm · Eckwanne: Ja · Glanzgra
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
657340000
Werksnummer:
6000507745
Länge netto mm:
1010,00
Breite netto mm:
1510,00
Höhe netto mm:
450,00
Gewicht brutto Kg:
35,000000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit Eckbadewanne RENOVA
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: eckbadewanne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 391,71*
€ 470,10*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 499,39*
€ 595,53*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 518,36*
€ 623,38*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,53*
€ 708,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,18*
€ 704,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,69*
€ 664,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,21*
€ 640,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,39*
€ 594,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
276132000
ab € 61,95*
Ähnlich
Geberit
276132600
ab € 97,56*
Ähnlich
Geberit
554268011
ab € 380,07*
Ähnlich
Geberit
657300000
ab € 398,81*
Ähnlich
Geberit
124729000
ab € 77,70*
Ähnlich
Geberit
124729600
ab € 109,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.