Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 07934200001 Eck-Handwaschbecken 1930 mit Überlauf, Hahnlochbank, 595 x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 07934200001 Eck-Handwaschbecken 1930 mit Überlauf, Hahnlochbank, 595 x 4
DURAVIT 07934200001 Eck-Handwaschbecken 1930 mit Überlauf, Hahnlochbank, 595 x 4
DURAVIT 07934200001 Eck-Handwaschbecken 1930 mit Überlauf, Hahnlochbank, 595 x 4
Artikel-Nr.:
     2280-2018896590
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     7934200001
EAN/GTIN:
     4021534192531
Suchbegriffe:
Eck-Waschtisch
Eckhandwaschbecken
Handwaschbecken
Waschbecken
Duravit Eck-Handwaschbecken 1930 m ÜL HLB 595x450mm 1 Hahnloch weiß WG Duravit Serie 1930 Eck-Handwaschbecken 595 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 07934200001 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 695mm · Geeignet für Möbel: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 450mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7934200001
Werksnummer:
6000561319
Länge netto mm:
430,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
460,00
Gewicht netto Kg:
9,930000
Gewicht brutto Kg:
9,930000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Eck-Handwaschbecken 1930
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 424,46*
€ 505,10*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 423,91*
€ 506,97*
€ 5,95*
ab € 494,04*
€ 592,55*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 589,07*
€ 705,51*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,05*
€ 708,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,10*
€ 601,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,89*
€ 600,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,41*
€ 566,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,31*
€ 547,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,46*
€ 505,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0448450000
ab € 166,75*
Ähnlich
Duravit
0722430000
ab € 169,00*
Ähnlich
Duravit
0752440000
ab € 118,50*
Ähnlich
Duravit
0793420000
ab € 347,37*
Ähnlich
Duravit
700137000000000
ab € 533,33*
Ähnlich
Duravit
07224300001
ab € 215,01*
Ähnlich
Duravit
07524400001
ab € 159,60*
Ähnlich
Duravit
760137000JP1000
ab € 2.095,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.