| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018917283 Herst.-Nr.: LC6272R7171 EAN/GTIN: 4053424109275 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau L-CUBE 294x420x400mm Ans re mediterrane eiche wandhängend · 1x Tür · für ME by Starck 072343 Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | LC6272R7171 | Werksnummer: | 6000668684 | Länge netto mm: | 525,00 | Breite netto mm: | 525,00 | Höhe netto mm: | 525,00 | Gewicht netto Kg: | 15,000000 | Gewicht brutto Kg: | 15,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau L-CUBE | Ausfuehrung: | mediterrane eiche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 372,42* | € 442,16* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 374,76* | € 454,1816* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 439,22* | € 514,98* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 501,86* | € 588,71* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 471,74* | € 590,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|