Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 720145380000000 Rechteck-Duschwanne STONETTO 900x800x50mm weiß 900 x 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 720145380000000 Rechteck-Duschwanne STONETTO 900x800x50mm weiß 900 x 800
DURAVIT 720145380000000 Rechteck-Duschwanne STONETTO 900x800x50mm weiß 900 x 800
DURAVIT 720145380000000 Rechteck-Duschwanne STONETTO 900x800x50mm weiß 900 x 800
Artikel-Nr.:
     2280-2018932098
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     7,20145E+14
EAN/GTIN:
     4021534986536
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
duravit duschwanne
brausewanne
Duravit Rechteck-Duschwanne STONETTO 900x800x50mm weiß Duravit Stonetto Duschwanne 900x800 mm Weiß Matt · Bodenbündig · Halbeinbau · Aufgesetzt · Mineralguss · DuroCast UltraResist · Rechteckig – 720145380000000 Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser Ablaufloch: 90mm · Glanzgrad: matt · Höhe einschließlich Füße/Träger: 120mm · Innentiefe (1): 0mm · Mit Rutschhemmung: Ja · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Mineralguss
Weitere Informationen:
eClassID:
22369104
HerstellerNr:
7,20145E+14
Werksnummer:
6000661370
Länge netto mm:
965,00
Breite netto mm:
950,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
23,000000
Gewicht brutto Kg:
23,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Rechteck-Duschwanne STONETTO
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 637,01*
€ 750,34*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 634,46*
€ 770,2089*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 746,68*
€ 875,77*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,06*
€ 878,95*
€ 5,95*
ab € 802,53*
€ 937,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,2089*
€ 916,5486
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,99*
€ 871,0681
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,82*
€ 818,5058
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,39*
€ 798,9541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,46*
€ 755,0074
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
720171380000000
ab € 852,15*
Ähnlich
Duravit
720218680000000
ab € 890,47*
Ähnlich
Duravit
720218180000000
ab € 890,87*
Ähnlich
Duravit
720218380000000
ab € 895,04*
Ähnlich
Duravit
720145680000000
ab € 632,28*
Ähnlich
Duravit
720145180000000
ab € 616,03*
Ähnlich
Duravit
760074000AS0000
ab € 3.337,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.