Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 2337630000 Waschtisch DURASTYLE COMPACT mit Überlauf, Hahnlochbank, 635


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2337630000 Waschtisch DURASTYLE COMPACT mit Überlauf, Hahnlochbank, 635
DURAVIT 2337630000 Waschtisch DURASTYLE COMPACT mit Überlauf, Hahnlochbank, 635
DURAVIT 2337630000 Waschtisch DURASTYLE COMPACT mit Überlauf, Hahnlochbank, 635
Artikel-Nr.:
     2280-2018933138
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2337630000
EAN/GTIN:
     4053424114972
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Waschtisch DURASTYLE COMPACT m ÜL HLB 635x400mm 1 Hahnloch weiß Duravit DuraStyle Waschtisch Compact 635 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 2337630000 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 735mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 400mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
2337630000
Werksnummer:
6000667877
Länge netto mm:
660,00
Breite netto mm:
440,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
21,000000
Gewicht brutto Kg:
16,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Waschtisch DURASTYLE COMPACT
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 181,66*
€ 219,06*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 184,52*
€ 221,76*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 182,09*
€ 225,3954*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,74*
€ 331,72*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,31*
€ 332,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,3954*
€ 268,2205
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,46*
€ 258,7774
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,36*
€ 249,1384
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,65*
€ 242,3435
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,09*
€ 216,6871
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2319550000
ab € 88,01*
Ähnlich
Duravit
23375500001
ab € 168,78*
Ähnlich
Duravit
23376300001
ab € 260,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.