Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 39431000 GROHE Stand-Tiefspül-WC Bau Keramik spülrandlos, Abgang senkrech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 39431000 GROHE Stand-Tiefspül-WC Bau Keramik spülrandlos, Abgang senkrech
GROHE 39431000 GROHE Stand-Tiefspül-WC Bau Keramik spülrandlos, Abgang senkrech
GROHE 39431000 GROHE Stand-Tiefspül-WC Bau Keramik spülrandlos, Abgang senkrech
Artikel-Nr.:
     2280-2018938988
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     39431000
EAN/GTIN:
     4005176406287
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
GROHE Stand-Tiefspül-WC Bau Keramik spülrandlos, Abgang senkrecht alpinweiß Spülmenge 3/6 l · inkl. Befestigungsset · aus Sanitärkeramik · kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel (39493000) und WC-Sitz mit Deckel (39492000) Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 0mm · Mit
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
39431000
Werksnummer:
6000519672
Länge netto mm:
590,00
Breite netto mm:
370,00
Höhe netto mm:
420,00
Gewicht netto Kg:
26,000000
Gewicht brutto Kg:
26,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Stand-Tiefspül-WC
Ausfuehrung:
alpinweiß
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, klo tiefspüler, wand klo, grohe klo
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 62,83*
€ 81,19*
26 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 70,85*
€ 82,06*
Lager 2280
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 63,44*
€ 84,4882*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 65,80*
€ 87,34*
4 Tage
22
1
€ 55,90*
ab € 68,61*
€ 88,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,4882*
€ 100,541
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,25*
€ 95,4975
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,56*
€ 89,9164
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,89*
€ 87,9291
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,44*
€ 75,4936
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
3957200H
ab € 283,50*
Ähnlich
Grohe
39338000
ab € 149,91*
Ähnlich
Grohe
3933800H
ab € 185,03*
Ähnlich
Grohe
39430000
ab € 63,17*
Ähnlich
Grohe
3933900H
ab € 184,75*
Ähnlich
Grohe
39339000
ab € 149,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.