| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018948577 Herst.-Nr.: 7194500001 EAN/GTIN: 4021534966668 |
| |
|
| | |
| Duravit Handwaschbecken ME by Starck m ÜL m HLB 450x320mm 1 Hahnloch weiß WG Unterseite glasiert Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Dur Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7194500001 | Werksnummer: | 6000661169 | Länge netto mm: | 500,00 | Breite netto mm: | 380,00 | Höhe netto mm: | 200,00 | Gewicht netto Kg: | 11,500000 | Gewicht brutto Kg: | 11,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Handwaschbecken ME by Starck | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 154,42* | € 186,80* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,87* | € 187,61* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 157,94* | € 190,09* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 153,75* | € 191,6464* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 236,73* | € 281,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|