Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 03006500001 Waschtisch STARCK 3 mit Überlauf, Hahnlochbank, 1 Hahnloch 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 03006500001 Waschtisch STARCK 3 mit Überlauf, Hahnlochbank, 1 Hahnloch 6
DURAVIT 03006500001 Waschtisch STARCK 3 mit Überlauf, Hahnlochbank, 1 Hahnloch 6
DURAVIT 03006500001 Waschtisch STARCK 3 mit Überlauf, Hahnlochbank, 1 Hahnloch 6
Artikel-Nr.:
     2280-2018953030
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     3006500001
EAN/GTIN:
     4021534222795
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Duravit Waschtisch STARCK 3 m ÜL HLB 1 Hahnloch 650x485mm weiß WG Duravit Starck 3 Waschtisch 650 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 03006500001 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: Mitte · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Konsolenlänge: 750mm · Geeignet für Möbel: Nein · Geeignet für Standfuß: Nein · Geeignet für Standsäule: Ja · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 485mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
3006500001
Werksnummer:
6000400804
Länge netto mm:
645,00
Breite netto mm:
250,00
Höhe netto mm:
500,00
Gewicht netto Kg:
24,720000
Gewicht brutto Kg:
22,170000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Waschtisch STARCK 3
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 139,35*
€ 170,34*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 149,98*
€ 182,87*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 156,83*
€ 189,55*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 154,26*
€ 192,3858*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,96*
€ 285,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,3858*
€ 228,9391
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,47*
€ 221,8993
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,48*
€ 212,3912
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,55*
€ 207,7145
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,26*
€ 183,5694
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0304700000
ab € 214,99*
Ähnlich
Duravit
0304800000
ab € 291,55*
Ähnlich
Duravit
03047000001
ab € 260,62*
Ähnlich
Duravit
03048000001
ab € 336,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.