Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT KT679604949 Waschtischunterbau KETHO 550 x 1200 x 426 mm graphit matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT KT679604949 Waschtischunterbau KETHO 550 x 1200 x 426 mm graphit matt
DURAVIT KT679604949 Waschtischunterbau KETHO 550 x 1200 x 426 mm graphit matt
DURAVIT KT679604949 Waschtischunterbau KETHO 550 x 1200 x 426 mm graphit matt
Artikel-Nr.:
     2280-2018958390
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     KT679604949
EAN/GTIN:
     4021534725654
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Duravit Waschtischunterbau KETHO 550x1200x426mm graphit matt wandhängend · 1x Auszug · Konsolenplatte mit 1 Ausschnitt · für 1 Einbauwaschtisch mittig mit Schürze
Weitere Informationen:
eClassID:
22369101
HerstellerNr:
KT679604949
Werksnummer:
6000581923
Länge netto mm:
547,00
Breite netto mm:
612,00
Höhe netto mm:
1240,00
Gewicht netto Kg:
44,000000
Gewicht brutto Kg:
44,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Waschtischunterbau KETHO
Ausfuehrung:
graphit matt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 555,27*
€ 654,30*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 552,12*
€ 671,9346*
€ 5,95*
ab € 603,87*
€ 708,22*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,00*
€ 810,73*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,66*
€ 813,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,9346*
€ 799,6022
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,90*
€ 769,811
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,99*
€ 728,2681
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,59*
€ 712,3221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,12*
€ 657,0228
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
KT669600707
ab € 535,37*
Ähnlich
Duravit
KT679600707
ab € 550,33*
Ähnlich
Duravit
KT669604949
ab € 536,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.