Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 23505000001 Waschtisch VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, 500 x 470 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 23505000001 Waschtisch VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, 500 x 470 mm
DURAVIT 23505000001 Waschtisch VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, 500 x 470 mm
DURAVIT 23505000001 Waschtisch VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, 500 x 470 mm
Artikel-Nr.:
     2280-2019071414
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     23505000001
EAN/GTIN:
     4053424120652
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Waschtisch VERO AIR m ÜL HLB 500x470mm 1 Hahnloch weiß WG Duravit Vero Air Waschtisch 500 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 23505000001 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 600mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 470mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
23505000001
Werksnummer:
6000672816
Länge netto mm:
515,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
500,00
Gewicht netto Kg:
15,270000
Gewicht brutto Kg:
15,270000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Waschtisch VERO AIR
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 250,37*
€ 297,35*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 268,21*
€ 316,94*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 266,94*
€ 323,7249*
€ 5,95*
ab € 293,62*
€ 346,07*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,84*
€ 439,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,7249*
€ 385,2326
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,20*
€ 373,898
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,49*
€ 355,2031
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,59*
€ 348,1821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,94*
€ 317,6586
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2350120060
ab € 618,54*
Ähnlich
Duravit
23501200601
ab € 663,02*
Ähnlich
Duravit
2350500000
ab € 207,80*
Ähnlich
Duravit
2350500060
ab € 208,86*
Ähnlich
Duravit
23505000601
ab € 251,44*
Ähnlich
Duravit
2350600000
ab € 220,78*
Ähnlich
Duravit
23506000001
ab € 273,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.