Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMCO 958227410 Emco Gäste-Waschtisch EVO 450x400x508mm G. re Bohrung re optiwhi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 958227410 Emco Gäste-Waschtisch EVO 450x400x508mm G. re Bohrung re optiwhi
EMCO 958227410 Emco Gäste-Waschtisch EVO 450x400x508mm G. re Bohrung re optiwhi
EMCO 958227410 Emco Gäste-Waschtisch EVO 450x400x508mm G. re Bohrung re optiwhi
Artikel-Nr.:
     2280-2019337654
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     958227410
EAN/GTIN:
     4018445102049
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Emco Gäste-Waschtisch EVO 450x400x508mm G. re Bohrung re optiwhite Gäste-Waschtisch (Mineralguss) · 450 mm Türgriff rechts · mit Armaturenbohrung rechts Weitere technische Eigenschaften: · Anschlag: links · Anzahl der Türen (gesamt): 1 · Anzahl der Türen linksdrehend: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Ausführung Handgri
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
958227410
Werksnummer:
6000697631
Länge netto mm:
500,00
Breite netto mm:
550,00
Höhe netto mm:
500,00
Gewicht netto Kg:
27,020000
Gewicht brutto Kg:
27,020000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gäste Waschtisch
Ausfuehrung:
Armaturenbohr. rechts, Griff rechts
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.099,15*
€ 1.228,76*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.105,20*
€ 1.228,78*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.104,02*
€ 1.234,47*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.182,92*
€ 1.314,04*
€ 5,95*
ab € 1.293,59*
€ 1.435,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.228,76*
€ 1.462,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,59*
€ 1.448,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,70*
€ 1.390,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.137,07*
€ 1.353,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.099,15*
€ 1.307,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
958227411
ab € 1.100,59*
Ähnlich
EMCO Bad
958227415
ab € 1.085,81*
Ähnlich
EMCO Bad
958227414
ab € 1.087,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.