| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019573636 Herst.-Nr.: LU9467B1717 EAN/GTIN: 4053424466019 |
| |
|
| | |
| Duravit Quarzsteinkonsole LUV 25x1783x595mm weiß Struktur 1x Konsolenplatte mit 2 Ausschnitten Weitere Informationen: | | eClassID: | 13440299101 | HerstellerNr: | LU9467B1717 | Werksnummer: | 6000602939 | Länge netto mm: | 60,00 | Breite netto mm: | 630,00 | Höhe netto mm: | 1900,00 | Gewicht netto Kg: | 47,500000 | Gewicht brutto Kg: | 47,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß struktur | Produktart: | Duravit Quarzsteinkonsole LUV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trägerplatte Badmöbel, Waschtischplatte, Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken duravit, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.722,26* | € 1.913,03* | | | | Lager 2280 | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.702,99* | € 1.944,949* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.869,09* | € 2.068,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|