| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019573685 Herst.-Nr.: LU9467B3333 EAN/GTIN: 4053424466033 |
| |
|
| | |
| Duravit Quarzsteinkonsole LUV 25x1783x595mm grau Struktur 1x Konsolenplatte mit 2 Ausschnitten Weitere Informationen: | | eClassID: | 13440299103 | HerstellerNr: | LU9467B3333 | Werksnummer: | 6000602941 | Länge netto mm: | 1850,00 | Breite netto mm: | 800,00 | Höhe netto mm: | 210,00 | Gewicht netto Kg: | 52,500000 | Gewicht brutto Kg: | 52,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau struktur | Produktart: | Duravit Quarzsteinkonsole LUV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trägerplatte Badmöbel, Waschtischplatte, Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken duravit, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.716,95* | € 1.920,70* | | | | Lager 2280 | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.692,52* | € 1.952,689* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.866,00* | € 2.076,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|