| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019573780 Herst.-Nr.: LU9468R1717 EAN/GTIN: 4053424466071 |
| |
|
| | |
| Duravit Quarzsteinkonsole LUV 25x1783x595mm Auss rechts weiß Struktur 1x Konsolenplatte mit 1 Ausschnitt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | LU9468R1717 | Werksnummer: | 6000602945 | Länge netto mm: | 60,00 | Breite netto mm: | 630,00 | Höhe netto mm: | 1900,00 | Gewicht netto Kg: | 47,500000 | Gewicht brutto Kg: | 47,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß struktur | Produktart: | Duravit Quarzsteinkonsole LUV | Ausfuehrung: | weiß Struktur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trägerplatte Badmöbel, Waschtischplatte, Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken duravit, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.563,40* | € 1.751,85* | | | | Lager 2280 | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.540,41* | € 1.781,2448* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.693,57* | € 1.894,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|