Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Handwaschbecken RENOVA o Hahnloch mit Überlauf 500x400mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1709237
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     500499011
EAN/GTIN:
     4025416220817
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschtisch geberit weiß
kombinierbar mit Halbsäule Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: ohne · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 500mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Möbel: Nein · Geeignet für Standsäule: Nein · Glanzgrad: glänzend · Mit Armatur: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 240mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
500 mm
Tiefe:
400 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
Sonderform
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
Geberit Renova
Marke:
GEBERIT
Höhe:
173 mm
Geeignet:
für die Wand
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: waschbecken breite 50 cm, waschbecken, 010162006002001, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 51,63*
€ 66,75*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 51,88*
€ 67,08*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 55,78*
€ 74,442*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 59,42*
€ 76,93*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,81*
€ 264,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,49*
€ 314,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,70*
€ 310,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,01*
€ 305,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,30*
€ 290,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,81*
€ 259,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
6000642800
ab € 79,01*
Ähnlich
Geberit
6000642816
ab € 46,02*
Ähnlich
Geberit
6000642831
ab € 79,00*
Ähnlich
Geberit
6000642785
ab € 83,70*
Ähnlich
Geberit
6000642873
ab € 51,67*
Ähnlich
Geberit
6000642901
ab € 83,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.