Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 23284000001 Aufsatzbecken Cape Cod 400mm weiß Wondergliss ohne Überlauf,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 23284000001 Aufsatzbecken Cape Cod 400mm weiß Wondergliss ohne Überlauf,
DURAVIT 23284000001 Aufsatzbecken Cape Cod 400mm weiß Wondergliss ohne Überlauf,
DURAVIT 23284000001 Aufsatzbecken Cape Cod 400mm weiß Wondergliss ohne Überlauf,
Artikel-Nr.:
     2280-39976248850
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000401261
EAN/GTIN:
     4053424896274
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Duravit Aufsatzbecken CAPE COD o ÜL ohne Hahnlochbank 400x360mm weiß WG Becken-Innenfarbe/Aussenfarbe Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Konsolenlänge: 500mm · Geeignet für Möbel: Ja · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Nein · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000401261
Werksnummer:
6000401261
Länge netto mm:
410,00
Breite netto mm:
390,00
Höhe netto mm:
145,00
Gewicht netto Kg:
5,840000
Gewicht brutto Kg:
5,840000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Aufsatzbecken CAPE COD
Ausfuehrung:
ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 249,35*
€ 300,29*
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 279,04*
€ 331,71*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 281,88*
€ 334,36*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,60*
€ 476,10*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,14*
€ 477,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,71*
€ 394,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,58*
€ 394,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,31*
€ 382,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,16*
€ 366,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,04*
€ 332,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2359600000
ab € 294,09*
Ähnlich
Duravit
23596000001
ab € 353,11*
Ähnlich
Duravit
2358600000
ab € 254,50*
Ähnlich
Duravit
23586000001
ab € 301,65*
Ähnlich
Duravit
2328400000
ab € 232,43*
Ähnlich
Duravit
2328403200
ab € 273,60*
Ähnlich
Duravit
23284032001
ab € 336,46*
Ähnlich
Duravit
23284026001
ab € 338,44*
Ähnlich
Duravit
2328402600
ab € 291,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.