Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Aufsatzbecken CAPE COD o ÜL ohne Hahnlochbank 400x360mm weiß WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-176000401261
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     23284000001
EAN/GTIN:
     4053424896274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Becken-Innenfarbe/AussenfarbeWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 0· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch ohne· Breite/Durchmesser 0mm· Durchmesser Ablaufloch 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher ohne· Geeignet für Konsolenlänge 500mm· Geeignet für Möbel Ja· Mit Ablaufventil Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla Nein· Mit Befestigungsmaterial Nein· Mit Halbsäule Nein· Mit Rückwand Nein· Mit Überlauf Nein· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Keramik
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, aufsatzwaschbecken duravit, aufsatzwaschbecken, waschbecken weiß, 0101400086201, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 275,28*
€ 331,07*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 280,77*
€ 337,08*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 278,44*
€ 344,4651*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,25*
€ 479,94*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,58*
€ 481,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,70*
€ 573,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,76*
€ 569,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 454,52*
€ 540,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,65*
€ 508,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 419,67*
€ 499,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,21*
€ 482,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 403,55*
€ 480,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,58*
€ 443,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2359600000
ab € 293,13*
Ähnlich
Duravit
23596000001
ab € 354,15*
Ähnlich
Duravit
2358600000
ab € 255,03*
Ähnlich
Duravit
23586000001
ab € 299,98*
Ähnlich
Duravit
2328400000
ab € 233,52*
Ähnlich
Duravit
2328403200
ab € 273,82*
Ähnlich
Duravit
23284032001
ab € 337,10*
Ähnlich
Duravit
23284026001
ab € 339,43*
Ähnlich
Duravit
2328402600
ab € 291,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.