Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2041730 Druckluft-Kältetrockner AD 144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2041730 Druckluft-Kältetrockner AD 144
Aircraft 2041730 Druckluft-Kältetrockner AD 144
Aircraft 2041730 Druckluft-Kältetrockner AD 144
Aircraft 2041730 Druckluft-Kältetrockner AD 144
Artikel-Nr.:
     2280-39976286103
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2041730
EAN/GTIN:
     9006248015784
Suchbegriffe:
Drucklufttrockner
Druckluftkältetrockner
Kältetrockner
drucklufttrockner
Aircraft 2041730 Druckluft-Kältetrockner
  • Benutzerfreundliches Bedienkonzept
  • Effiziente Konstruktion für kostengünstigen und sicheren Betrieb
  • Kühlventilator von 0 - 100% drehzahlgeregelt, dadurch entfällt der normalerweise übliche Druckschalter und das Thermostat für die Ventilatorsteuerung
  • Weniger Verschleißteile bei gleichzeitig konstantem Drucktaupunkt
  • Steuerung zeigt fünf unterschiedliche Alarmzustände und behält diese im Speicher
  • Kältekompressor schaltet unter 15° Umgebungstemperatur ab, falls keine Druckluft durchströmt
  • Übersichtlichkeit und gute Zugänglichkeit aller zu wartenden Bauteile
  • Mit eingebautem automatischem Kondensatableiter


Die Vorteile auf einen Blick
  • Hohe Wirtschaftlichkeit
  • Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
  • Keine unnötigen Druckluftverluste durch integrierten elektronischen Kondensatableiter
  • Angeschlossene Werkzeuge und Maschinen werden optimal geschont
  • Benutzerfreundliches Bedienkonzept
Weitere Informationen:
eClassID:
36-53-03-01
HerstellerNr:
2041730
Werksnummer:
2041730
Länge netto mm:
395,00
Breite netto mm:
486,00
Höhe netto mm:
565,00
Gewicht netto Kg:
31,000000
Gewicht brutto Kg:
31,000000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.142,28*
€ 1.250,19*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.181,37*
€ 1.296,93*
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.183,80*
€ 1.304,15*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.304,15*
€ 1.551,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.293,26*
€ 1.538,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.241,39*
€ 1.477,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.212,20*
€ 1.442,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.183,80*
€ 1.408,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.