Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
WC Becken
>
Artikel
LAUFEN H8219620490001 Wand-WC LAUFEN PRO Tiefspüler, 4,5 / 3 l pergamon
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2280-39976291978
Hersteller:
Laufen
Herst.-Nr.:
6000647943
EAN/GTIN:
7612738937324
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Wand-WC LAUFEN PRO Tiefspüler, 4,5 / 3 l pergamon 360 x 560 mm · Keramikhöhe ca. 450 mm Weitere technische Eigenschaften: · Glanzgrad: glänzend · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
10167510704
HerstellerNr:
6000647943
Werksnummer:
6000647943
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
615,00
Gewicht netto Kg:
28,540000
Gewicht brutto Kg:
28,540000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
pergamon
Produktart:
Wand-WC
... >
Technischer Handel
>
Lager 2280
>
Nordwest SHK
Weitere Suchbegriffe:
WC Becken
,
wc becken wandhängend pergamon
,
klo tiefspüler
,
wand klo
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9702
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 510,73*
€ 607,65*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 504,80*
€ 621,6549*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,54*
€ 655,76*
Lager 2478
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,71*
€ 658,70*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.479,14*
€ 1.781,24*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,6549*
€ 739,7693
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,77*
€ 713,7263
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,67*
€ 664,8173
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,36*
€ 647,7884
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,80*
€ 600,712
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2280
Versand:
Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laufen Wand-WC LAUFEN PRO tief 6 l pg
Roca
H8209500490001
ab € 199,62*
Ähnlich
Laufen Wand-WC LAUFEN PRO tief 6 l we
Roca
H8209500000001
ab € 112,79*
Ähnlich
Laufen Wand-WC LAUFEN PRO tief 6 l we LCC
Roca
H8209504000001
ab € 144,77*
Ähnlich
Laufen Wand-WC LAUFEN PRO Tiefspüler, 4,5 / 3 l Bahamabeige
Roca
H8219620180001
ab € 505,39*
Ähnlich
Laufen Wand-WC LAUFEN PRO Tiefspüler, 4,5 / 3 l Manhattan
Roca
H8219620370001
ab € 505,88*
Ähnlich
Laufen Wand-WC LAUFEN PRO Tiefspüler, 4,5 / 3 l weiß
Roca
H8219620000001
ab € 316,93*
Ähnlich
Laufen Wand-WC LAUFEN PRO Tiefspüler, 5 / 3 l weiß
Roca
H8219520000001
ab € 140,33*
Ähnlich
Laufen Wand-WC LAUFEN PRO Tiefspüler, 6 / 3 l Bahamabeige
Roca
H8219540180001
ab € 487,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen