Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-WC LAUFEN PRO Tiefspüler, 4,5 / 3 l pergamon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1713020
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8219620490001
EAN/GTIN:
     7612738937324
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
360 x 560 mm · Keramikhöhe ca. 450 mm Weitere technische Eigenschaften: · Glanzgrad: glänzend · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Ausstattung:
4,5/3 l Spülmenge
Tiefe:
560 mm
Breite:
360 mm
Designer:
Vetica
Montage:
Wandmontage
Farbe:
pergamon
Serie:
LAUFEN PRO
Marke:
LAUFEN
Höhe:
375 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wc becken wandhängend pergamon, klo tiefspüler, wand klo, 010167510704, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 510,73*
€ 607,65*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 504,80*
€ 621,6549*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,54*
€ 655,76*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,71*
€ 658,70*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.479,14*
€ 1.781,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.781,24*
€ 2.119,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.723,11*
€ 2.050,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.615,87*
€ 1.922,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.544,52*
€ 1.837,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.512,00*
€ 1.799,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.479,14*
€ 1.760,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8209500490001
ab € 199,62*
Ähnlich
Roca
H8209500000001
ab € 112,79*
Ähnlich
Roca
H8209504000001
ab € 144,77*
Ähnlich
Roca
H8219620180001
ab € 505,39*
Ähnlich
Roca
H8219620370001
ab € 505,88*
Ähnlich
Roca
H8219620000001
ab € 316,93*
Ähnlich
Roca
H8219520000001
ab € 140,33*
Ähnlich
Roca
H8219540180001
ab € 487,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.