| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976318042 Herst.-Nr.: 6000617231 EAN/GTIN: 4053424647319 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau L-CUBE 294x420x400mm Ans rechts nussbaum dunkel wandhängend · 1x Tür · für ME by Starck 072343 Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | 6000617231 | Werksnummer: | 6000617231 | Länge netto mm: | 525,00 | Breite netto mm: | 525,00 | Höhe netto mm: | 525,00 | Gewicht netto Kg: | 15,000000 | Gewicht brutto Kg: | 15,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau L-CUBE | Ausfuehrung: | nussbaum dunkel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 283,25* | € 337,95* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 283,90* | € 347,2997* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 331,33* | € 394,18* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 385,47* | € 459,48* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 358,12* | € 461,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|