Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 2353120041 Doppelwaschtisch DURASQUARE ohne Überlauf, mit Hahnlochbank,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2353120041 Doppelwaschtisch DURASQUARE ohne Überlauf, mit Hahnlochbank,
DURAVIT 2353120041 Doppelwaschtisch DURASQUARE ohne Überlauf, mit Hahnlochbank,
DURAVIT 2353120041 Doppelwaschtisch DURASQUARE ohne Überlauf, mit Hahnlochbank,
Artikel-Nr.:
     2280-39976324886
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000624389
EAN/GTIN:
     4053424611730
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Duravit Doppelwaschtisch DURASQUARE o ÜL m HLB 1200x470mm 1 Hahnloch weiß Unterseite glasiert · inkl. Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 1300mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Höhe (1): 145mm · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Ja · Mit Überlauf: Nein · Mittenabstand Schraubenlöcher: 965mm · Montageart: hängend · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000624389
Werksnummer:
6000624389
Länge netto mm:
1210,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
320,00
Gewicht netto Kg:
30,000000
Gewicht brutto Kg:
30,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Doppelwaschtisch DURASQUARE
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 652,02*
€ 763,12*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 654,67*
€ 764,37*
€ 5,95*
ab € 717,76*
€ 836,18*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 845,61*
€ 971,13*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 813,80*
€ 974,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,12*
€ 908,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,85*
€ 894,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,06*
€ 853,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,43*
€ 823,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,02*
€ 775,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
03481200002
ab € 436,09*
Ähnlich
Duravit
23531200411
ab € 694,68*
Ähnlich
Duravit
2353120070
ab € 652,57*
Ähnlich
Duravit
23531200701
ab € 699,24*
Ähnlich
Duravit
2353120071
ab € 690,73*
Ähnlich
Duravit
23531200711
ab € 735,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.