| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976324887 Herst.-Nr.: 6000624390 EAN/GTIN: 4053424611747 |
| |
|
| | |
| Duravit Doppelwaschtisch DURASQUARE o ÜL m HLB 1200x470mm 1 Hahnloch weiß WG Unterseite glasiert · inkl. Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 2 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Dur Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 6000624390 | Werksnummer: | 6000624390 | Länge netto mm: | 1235,00 | Breite netto mm: | 185,00 | Höhe netto mm: | 535,00 | Gewicht netto Kg: | 29,290000 | Gewicht brutto Kg: | 29,290000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Doppelwaschtisch DURASQUARE | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrankwaschtisch, Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einbauwaschbecken duravit, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 703,71* | € 812,66* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 695,79* | € 832,7381* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 771,63* | € 888,00* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 881,13* | € 1.011,54* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 856,57* | € 1.015,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|