| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-39976326889 Herst.-Nr.: 140243 EAN/GTIN: 4260495060057 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | E-Bike Power Pack Panasonic 36V / 17Ah PPP36V17Ah Li-Ion Technologie Zellengröße: Sonstiges System: Li-Ion Spannung: 36,0 Volt mAh: 17000 mAh VPE: Stück Zellentyp: Industrie Energie: 612 Wh Länge (netto): 132 mm Breite (netto): 109 mm Höhe (netto): 255 mm Nettogewicht: 3200 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 140243 | Werksnummer: | 140243 | Gewicht netto Kg: | 3,200000 | Gewicht brutto Kg: | 3,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: E-Bike Akku, E-Bike Ersatzakku, Elektrobike Akku, Elektrobike Ersatzakku, Elektrofahrrad Akku, Elektrofahrrad Ersatzakku, Ersatzakku E-Bike, Ersatzakku Elektrobike, Ersatzakku Elektrofahrrad, Ersatzakku Pedelec, Pedelec Akku, Pedelec Ersatzakku, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Schnellladegerät, akku e-bike 36 v, ladegerät li-ion |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 438,61* | € 514,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 469,92* | € 546,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2280 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 468,19* | € 561,9025* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 629,66* | € 721,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|