| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976398544 Herst.-Nr.: 3107124 EAN/GTIN: 4030635043192 |
|
|
| | |
| Optimum 3107124 Universalunterbau - Stabiler Unterbau
- Zyklonabsaugung im Unterbau integriert, dadurch geringer Platzbedarf
- Schallgedämmt
- Ohne Bohrlöcher - müssen individuell gebohrt werden
- Y-Adapter für zweirohrigen Absauganschluss
- Muss kundenseitig mit Beton befüllt werden
Besonders geeignet für unsere Maschinen: - Doppelschleifer GZ 40D
- Kombischleifmaschine GZ 40C
- Poliermaschine GZ 40P
Einschaltautomatik: - Beim Einschalten und beim Abschalten des externen Gerätes läuft die Absaugung mit einer Verzögerung von 2-3 Sek. automatisch an bzw. nach. Das zusätzliche An- bzw. Abschalten der Absaugung entfällt: Der Reststaub wird nach dem Abschalten der Maschine laut Gefahrenstoffverordnung abgesaugt
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3107124 | Werksnummer: | 3107124 | Länge netto mm: | 810,00 | Breite netto mm: | 560,00 | Höhe netto mm: | 870,00 | Gewicht netto Kg: | 53,000000 | Gewicht brutto Kg: | 68,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Universalunterbau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 884,83* | € 988,80* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 854,68* | € 989,0143* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 891,76* | € 996,16* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 925,59* | € 1.035,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|