Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalunterbau Optimum GU 5-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalunterbau Optimum GU 5-H
Universalunterbau Optimum GU 5-H
Universalunterbau Optimum GU 5-H
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030635043192
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3107124
EAN/GTIN:
     4030635043192
Mit Zyklonabsaugung für schwere Belastungen
  • Stabiler Unterbau
  • Zyklonabsaugung im Unterbau integriert, dadurch geringer Platzbedarf
  • Schallgedämmt
  • Ohne Bohrlöcher - müssen individuell gebohrt werden
  • Y-Adapter für zweirohrigen Absauganschluss
  • Muss kundenseitig mit Beton befüllt werden
Besonders geeignet für unsere Maschinen:
  • Doppelschleifer GZ 40D
  • Kombischleifmaschine GZ 40C
  • Poliermaschine GZ 40P
Einschaltautomatik:
  • Beim Einschalten und beim Abschalten des externen Gerätes läuft die Absaugung mit einer Verzögerung von 2-3 Sek. automatisch an bzw. nach. Das zusätzliche An- bzw. Abschalten der Absaugung entfällt: Der Reststaub wird nach dem Abschalten der Maschine laut Gefahrenstoffverordnung abgesaugt
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Luftdurchsatz:
2.3 m³/min
Länge Produkt ca.:
744 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
500 mm
Höhe Produkt ca.:
770 mm
Gewicht Netto ca.:
leer 53 / befüllt 165 kg
Gesamt Anschlusswert:
4 kW
Motor Drehzahl:
29000 min¯¹
Spänebehälter Volumen:
0,06 m²
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 883,58*
€ 992,32*
38 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 857,53*
€ 992,5343*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 885,59*
€ 999,67*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 923,25*
€ 1.038,79*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,32*
€ 1.180,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 973,50*
€ 1.158,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,54*
€ 1.116,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,12*
€ 1.087,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,58*
€ 1.051,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.